Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső 93/26mm 4x120-185 zippz. 500mm fekete GT39626 - 143650

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső 93/26mm 4x120-185 zippz. 500mm fekete GT39626

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 105 mm

  • Kivitel - zsugor-karmantyú

  • Belső átmérő zsugorodás után - 26 mm

  • Kábel külső átmérőhöz - 93-26 mm

  • Hosszúság - 500 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT39626

Gyártói cikkszám

143650

Gyártói típuskód

SRMAHV 93-26/500

Belső átmérő zsugorodás előtt:

105 mm

Kivitel:

zsugor-karmantyú

Belső átmérő zsugorodás után:

26 mm

Kábel külső átmérőhöz:

93-26 mm

Hosszúság:

500 mm

Névleges keresztmetszet:

93-26 mm2

Halogénmentes:

Igen

Megerősített konstrukció:

Igen

Falvastagság:

3.4 mm

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Szigetelés javító készlet ; Zsugorcső 93/26mm 4x120-185 zippz. 500mm fekete