Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső beltéri végzáró 12kV 25-95 készlet kábelsaruval SN114785 - 290443

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső beltéri végzáró 12kV 25-95 készlet kábelsaruval SN114785

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségsor - 6/10 kV

  • Vezetékek száma - 1-1

  • Kivitel - melegzsugor

  • Névleges keresztmetszet - 25-95 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN114785

Gyártói cikkszám

290443

Gyártói típuskód

CHESK-I 12kV 25-95

Feszültségsor:

6/10 kV

Vezetékek száma:

1-1

Kivitel:

melegzsugor

Névleges keresztmetszet:

25-95 mm2

Zsugorcső beltéri végzáró 12kV 25-95 készlet kábelsaruval