Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső beltéri végzáró 150-400mm2 36kV GT57935 - 194047

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső beltéri végzáró 150-400mm2 36kV GT57935

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségsor - 18/30 kV

  • Vezetékek száma - 1-1

  • Kivitel - melegzsugor

  • Névleges keresztmetszet - 150-400 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57935

Gyártói cikkszám

194047

Gyártói típuskód

CHE-I 36 KV 150-400mm2

Feszültségsor:

18/30 kV

Vezetékek száma:

1-1

Kivitel:

melegzsugor

Névleges keresztmetszet:

150-400 mm2

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugor végzáró ; Zsugorcső beltéri végzáró 150-400mm2 36kV