Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső beltéri végzáró 25-150mm2 24kV GT57582 - 194040

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső beltéri végzáró 25-150mm2 24kV GT57582

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségsor - 12/20 kV

  • Vezetékek száma - 1-1

  • Kivitel - melegzsugor

  • Névleges keresztmetszet - 25-150 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57582

Gyártói cikkszám

194040

Gyártói típuskód

CHE-I 24 KV 25-150mm2

Feszültségsor:

12/20 kV

Vezetékek száma:

1-1

Kivitel:

melegzsugor

Névleges keresztmetszet:

25-150 mm2

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábel végelzáró ; Zsugorcső beltéri végzáró 25-150mm2 24kV