Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső beltéri végzáró 3x95-240mm 12kV SN083122 - 173132

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső beltéri végzáró 3x95-240mm 12kV SN083122

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségsor - 6/10 kV

  • Vezetékek száma - 3-3

  • Kivitel - melegzsugor

  • Névleges keresztmetszet - 95-240 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN083122

Gyártói cikkszám

173132

Gyártói típuskód

CHE-3I(B) 12kV 95-240

Feszültségsor:

6/10 kV

Vezetékek száma:

3-3

Kivitel:

melegzsugor

Névleges keresztmetszet:

95-240 mm2

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugor végzáró ; Zsugorcső beltéri végzáró 3x95-240mm 12kV