Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső beltéri végzáró 50-150mm2 36kV GT59957 - 194046

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső beltéri végzáró 50-150mm2 36kV GT59957

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségsor - 18/30 kV

  • Vezetékek száma - 1-1

  • Kivitel - melegzsugor

  • Névleges keresztmetszet - 50-150 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT59957

Gyártói cikkszám

194046

Gyártói típuskód

CHE-I 36 KV 50-150mm2

Feszültségsor:

18/30 kV

Vezetékek száma:

1-1

Kivitel:

melegzsugor

Névleges keresztmetszet:

50-150 mm2

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábel végelzáró ; Zsugorcső beltéri végzáró 50-150mm2 36kV