Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső beltéri végzáró 95-240mm2 12kV SN033779 - 194017

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső beltéri végzáró 95-240mm2 12kV SN033779

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségsor - 6/10 kV

  • Vezetékek száma - 1-1

  • Kivitel - melegzsugor

  • Névleges keresztmetszet - 95-240 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN033779

Gyártói cikkszám

194017

Gyártói típuskód

CHE-I 12kV 95-240

Feszültségsor:

6/10 kV

Vezetékek száma:

1-1

Kivitel:

melegzsugor

Névleges keresztmetszet:

95-240 mm2

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábel végelzáró ; Zsugorcső beltéri végzáró 95-240mm2 12kV