CELLPACK - Zsugorcső ujjas végzáró rag. 3x35-150mm2 fekete SN054812 - 169473
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - melegzsugor
Kivitel - 3-eres kábelek és vezetékek számára
Névleges keresztmetszet - 35-150 mm2
Szár átmérője zsugorodás előtt - 55 mm
Üzemi hőmérséklet - -40-100 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN054812
Gyártói cikkszám
169473
Gyártói típuskód
SEH3 55-23
Típus:
melegzsugor
Kivitel:
3-eres kábelek és vezetékek számára
Névleges keresztmetszet:
35-150 mm2
Szár átmérője zsugorodás előtt:
55 mm
Üzemi hőmérséklet:
-40-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után:
23 mm
Teljes hossz zsugorodás után:
168 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:
25 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás után:
9 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorvégzáró ; Zsugorcső ujjas végzáró rag. 3x35-150mm2 fekete