CELLPACK - Zsugorcső ujjas végzáró rag. 4x35-95mm2 fekete GT41667 - 166973
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - melegzsugor
Kivitel - 4-eres kábelek és vezetékek számára
Névleges keresztmetszet - 35-95 mm2
Szár átmérője zsugorodás előtt - 47 mm
Üzemi hőmérséklet - -40-100 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4010311041209
Sonepar cikkszám
GT41667
Gyártói cikkszám
166973
Gyártói típuskód
SEH4 47-23
Típus:
melegzsugor
Kivitel:
4-eres kábelek és vezetékek számára
Névleges keresztmetszet:
35-95 mm2
Szár átmérője zsugorodás előtt:
47 mm
Üzemi hőmérséklet:
-40-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után:
23 mm
Teljes hossz zsugorodás után:
169 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:
20 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás után:
8 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorvégzáró ; Zsugorcső ujjas végzáró rag. 4x35-95mm2 fekete