CELLPACK - Zsugorcső ujjas végzáró rag. 5x35-150mm2 fekete GT44094 - 223131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - melegzsugor
Kivitel - 5-eres kábelek és vezetékek számára
Névleges keresztmetszet - 35-150 mm2
Szár átmérője zsugorodás előtt - 80 mm
Üzemi hőmérséklet - -40-100 °C
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4010311124001
Sonepar cikkszám
GT44094
Gyártói cikkszám
223131
Gyártói típuskód
SEH5 80-33
Típus:
melegzsugor
Kivitel:
5-eres kábelek és vezetékek számára
Névleges keresztmetszet:
35-150 mm2
Szár átmérője zsugorodás előtt:
80 mm
Üzemi hőmérséklet:
-40-100 °C
Szár átmérője zsugorodás után:
33 mm
Teljes hossz zsugorodás után:
179 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás előtt:
26 mm
Ujj belső átmérője zsugorodás után:
8 mm
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugorvégzáró ; Zsugorcső ujjas végzáró rag. 5x35-120mm2 fekete