Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELLPACK - Zsugorcső véglezáró sapka GT42354 - 125338

CELLPACK
MásolásMásolás
CELLPACK - Zsugorcső véglezáró sapka GT42354

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Típus - melegzsugor

  • Belső átmérő zsugorodás előtt - 95 mm

  • Belső átmérő zsugorodás után - 40 mm

  • Névleges keresztmetszet - 40-90 mm2

  • Teljes hossz zsugorodás után - 183 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT42354

Gyártói cikkszám

125338

Gyártói típuskód

SKH 95-40

Típus:

melegzsugor

Belső átmérő zsugorodás előtt:

95 mm

Belső átmérő zsugorodás után:

40 mm

Névleges keresztmetszet:

40-90 mm2

Teljes hossz zsugorodás után:

183 mm

Halogénmentes:

Igen

Belső ragasztóval:

Igen

Nyomtatható:

Igen

Kivitel:

vastagfalú

Szín:

fekete

Zsugorodási ráta:

3:1

falvastagság zsugorodás után:

3.8 mm

Anyag:

térhálósított poliolefin (XLPO)

Üzemi hőmérséklet:

-40-100 °C

UL-engedély:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Zsugor végzáró ; Zsugorcső véglezáró sapka