CELLPACK - Zsugorcső véglezáró sapka SN017106 - 125336
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Típus - melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás előtt - 55 mm
Belső átmérő zsugorodás után - 25 mm
Névleges keresztmetszet - 25-50 mm2
Teljes hossz zsugorodás után - 155 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN017106
Gyártói cikkszám
125336
Gyártói típuskód
SKH 55-25
Típus:
melegzsugor
Belső átmérő zsugorodás előtt:
55 mm
Belső átmérő zsugorodás után:
25 mm
Névleges keresztmetszet:
25-50 mm2
Teljes hossz zsugorodás után:
155 mm
Halogénmentes:
Igen
Belső ragasztóval:
Igen
Nyomtatható:
Igen
Kivitel:
vastagfalú
Szín:
fekete
Zsugorodási ráta:
3:1
falvastagság zsugorodás után:
3.5 mm
Anyag:
térhálósított poliolefin (XLPO)
Üzemi hőmérséklet:
-40-100 °C
UL-engedély:
Nem