CELO - Alátét fakötésű M8x24 Tűzálló, DIN 9021 SN126647 - 989021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 8 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 22 mm
Felület - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
250 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8421814389839
Sonepar cikkszám
SN126647
Gyártói cikkszám
989021
Gyártói típuskód
989021
Belső átmérő:
8 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
22 mm
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Furatok formája:
kerek
Metrikus csavarmérethez:
8
Alátét fakötésű M8x24 Tűzálló, DIN 9021