CELO - Alátét M10 10x24mm DIN9021 GT37686 - 910AAN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 10 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 24 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Metrikus csavarmérethez - 10
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8421814389846
Sonepar cikkszám
GT37686
Gyártói cikkszám
910AAN
Gyártói típuskód
910AAN
Belső átmérő:
10 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
24 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Metrikus csavarmérethez:
10
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét M10 10x24mm DIN9021