MegszűntNem visszaküldhető

CELO - Alátét M12 12x28mm DIN9021 GT37688 - 912AAN

CELO
MásolásMásolás
CELO - Alátét M12 12x28mm DIN9021 GT37688

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 12 mm

  • Anyag - acél

  • Külső átmérő - 28 mm

  • Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

  • Metrikus csavarmérethez - 12

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8421814389853

Sonepar cikkszám

GT37688

Gyártói cikkszám

912AAN

Gyártói típuskód

912AAN

Belső átmérő:

12 mm

Anyag:

acél

Külső átmérő:

28 mm

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Metrikus csavarmérethez:

12

Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét M12 12x28mm DIN9021