MegszűntNem visszaküldhető

CELO - Alátét M5 DIN 9021 M5 ALÁTÉT 40db/cs GT32586 - 759021

CELO
MásolásMásolás
CELO - Alátét M5 DIN 9021 M5 ALÁTÉT 40db/cs GT32586

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Belső átmérő - 5 mm

  • Külső átmérő - 15 mm

  • Metrikus csavarmérethez - 5

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8425586056807

Sonepar cikkszám

GT32586

Gyártói cikkszám

759021

Gyártói típuskód

759021

Belső átmérő:

5 mm

Külső átmérő:

15 mm

Metrikus csavarmérethez:

5

Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét M5 40db/cs