CELO - Alátét M6 30db/cs GT32587 - 769021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 6 mm
Külső átmérő - 18 mm
Metrikus csavarmérethez - 6
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32587
Gyártói cikkszám
769021
Gyártói típuskód
769021
Belső átmérő:
6 mm
Külső átmérő:
18 mm
Metrikus csavarmérethez:
6
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét M6 30db/cs