CELO - Alátét M6 6x18mm DIN9021 GT37685 - 96AAN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 6 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 18 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Metrikus csavarmérethez - 6
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT37685
Gyártói cikkszám
96AAN
Gyártói típuskód
96AAN
Belső átmérő:
6 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
18 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Metrikus csavarmérethez:
6
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét M6 6x18mm DIN9021