CELO - Alátét M8 10db/cs GT32588 - 789021
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 8 mm
Külső átmérő - 24 mm
Metrikus csavarmérethez - 8
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT32588
Gyártói cikkszám
789021
Gyártói típuskód
789021
Belső átmérő:
8 mm
Külső átmérő:
24 mm
Metrikus csavarmérethez:
8
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét M8 10db/cs