CELO - Alátét M8 8x22mm DIN9021 200db/doboz GT33946 - 98AAN
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Belső átmérő - 8 mm
Anyag - acél
Külső átmérő - 22 mm
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
200 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33946
Gyártói cikkszám
98AAN
Gyártói típuskód
98AAN
Belső átmérő:
8 mm
Anyag:
acél
Külső átmérő:
22 mm
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Furatok formája:
kerek
Metrikus csavarmérethez:
8
Ferdére vágva:
Nem
Rögzítéstechnika ; Alátét ; Alátét M8 8x22mm DIN9021