CELO - Csőbilincs 13-28mm kábelrögzítő /TACCABLE/ GT29500 - 928TCB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 13-28 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8421814419888
Sonepar cikkszám
GT29500
Gyártói cikkszám
928TCB
Gyártói típuskód
928TCB
Alkalmas csőátmérőhöz:
13-28 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
szürke
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 8-28mm kábelrögzítő /TACCABLE/