Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELO - Csőbilincs 16mm pattintós szegbelövőhöz GT43028 - 916UT

CELO
MásolásMásolás
CELO - Csőbilincs 16mm pattintós szegbelövőhöz GT43028

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 16-16 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - rögzítés szögbelövéssel

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8421814419994

Sonepar cikkszám

GT43028

Gyártói cikkszám

916UT

Gyártói típuskód

916UT

Alkalmas csőátmérőhöz:

16-16 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

rögzítés szögbelövéssel

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Szín:

fehér

Max. csőszám:

1

Sorolható:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 16mm pattintós szegbelövőhöz