Nem visszaküldhető

CELO - Csőbilincs 20-23mm félköríves beütőszegecses GT38387 - 922FTS

CELO
MásolásMásolás
CELO - Csőbilincs 20-23mm félköríves beütőszegecses GT38387

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 25-29 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - fröccsöntött tipli

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8421814412490

Sonepar cikkszám

GT38387

Gyártói cikkszám

922FTS

Gyártói típuskód

922FTS

Alkalmas csőátmérőhöz:

25-29 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

fröccsöntött tipli

Szín:

fehér

Max. csőszám:

1

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 20-23mm félköríves beütőszegecses