Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELO - Csőbilincs 20mm pattintós AG20 típusú szegbelövőhöz GT43029 - 920UT

CELO
MásolásMásolás
CELO - Csőbilincs 20mm pattintós AG20 típusú szegbelövőhöz GT43029

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 20-20 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - rögzítés szögbelövéssel

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8421814420006

Sonepar cikkszám

GT43029

Gyártói cikkszám

920UT

Gyártói típuskód

920UT

Alkalmas csőátmérőhöz:

20-20 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

rögzítés szögbelövéssel

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Szín:

fehér

Max. csőszám:

1

Sorolható:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 20mm pattintós szegbelövőhöz