CELO - Csőbilincs 20mm pattintós multiclip műa GT31625 - 920MC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 16-16 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8421814011020
Sonepar cikkszám
GT31625
Gyártói cikkszám
920MC
Gyártói típuskód
920MC
Alkalmas csőátmérőhöz:
16-16 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
fehér
Sorolható:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 20mm pattintós multiclip műa