CELO - Csőbilincs 25-28mm/M8 csavaros fém gumibetétes GT50858 - 928RIFL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 25-28 mm
Anyag - acél
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8421814433839
Sonepar cikkszám
GT50858
Gyártói cikkszám
928RIFL
Gyártói típuskód
928RIFL
Alkalmas csőátmérőhöz:
25-28 mm
Anyag:
acél
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
egyéb
Szín:
egyéb
Betéttel:
Igen
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 25-28mm/M8 csavaros fém gumibetétes