CELO - Csőbilincs 25-29mm felköríves beütőszegecses GT38388 - 928FTS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 25-29 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - fröccsöntött tipli
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8421814412506
Sonepar cikkszám
GT38388
Gyártói cikkszám
928FTS
Gyártói típuskód
928FTS
Alkalmas csőátmérőhöz:
25-29 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
fröccsöntött tipli
Szín:
fehér
Max. csőszám:
1
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 25-29mm felköríves beütőszegecses