CELO - Csőbilincs 25mm csavaros tűzálló fém GT50555 - 925L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 25-25 mm
Anyag - acél
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8421814424059
Sonepar cikkszám
GT50555
Gyártói cikkszám
925L
Gyártói típuskód
925L
Alkalmas csőátmérőhöz:
25-25 mm
Anyag:
acél
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
egyéb
Max. csőszám:
1
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 25mm csavaros tűzálló fém