CELO - Csőbilincs 25mm pattintós szegbelövőhöz GT43030 - 925UT

CELO
MásolásMásolás
CELO - Csőbilincs 25mm pattintós szegbelövőhöz GT43030

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 25-25 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - rögzítés szögbelövéssel

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8421814420013

Sonepar cikkszám

GT43030

Gyártói cikkszám

925UT

Gyártói típuskód

925UT

Alkalmas csőátmérőhöz:

25-25 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

rögzítés szögbelövéssel

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Szín:

fehér

Max. csőszám:

1

Sorolható:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 25mm pattintós szegbelövőhöz