CELO - Csőbilincs 3-13mm kábelrögzítő /TACCABLE/ GT29499 - 913TCB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 3-13 mm
Anyag - műanyag
Zárt - Nem
Rögzítés módja - egyéb
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
200 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8421814419871
Sonepar cikkszám
GT29499
Gyártói cikkszám
913TCB
Gyártói típuskód
TCB 3-13
Alkalmas csőátmérőhöz:
3-13 mm
Anyag:
műanyag
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
szürke
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 3-13mm kábelrögzítő /TACCABLE/