CELO - Csőbilincs 32-35mm/M8 csavaros fém gumibetétes GT41377 - 935RIFL
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 32-35 mm
Anyag - acél
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8421814433846
Sonepar cikkszám
GT41377
Gyártói cikkszám
935RIFL
Gyártói típuskód
935RIFL
Alkalmas csőátmérőhöz:
32-35 mm
Anyag:
acél
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
egyéb
Max. csőszám:
1
Betéttel:
Igen
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 32-35mm/M8 csavaros fém gumibetétes