CELO - Csőbilincs 32mm pattintós multiclip műa GT31628 - 932MC

CELO
MásolásMásolás
CELO - Csőbilincs 32mm pattintós multiclip műa GT31628

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 32-32 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - egyéb

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8421814395304

Sonepar cikkszám

GT31628

Gyártói cikkszám

932MC

Gyártói típuskód

932MC

Alkalmas csőátmérőhöz:

32-32 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Szín:

fehér

Sorolható:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 32mm pattintós multiclip műa