MegszűntNem visszaküldhető

CELO - Csőbilincs 40-42mm/M8 csavaros fém gumibetétes GT41378 - 940RIF

CELO
MásolásMásolás
CELO - Csőbilincs 40-42mm/M8 csavaros fém gumibetétes GT41378

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 40-42 mm

  • Anyag - acél

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Max. csőszám - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT41378

Gyártói cikkszám

940RIF

Gyártói típuskód

940RIF

Alkalmas csőátmérőhöz:

40-42 mm

Anyag:

acél

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Igen

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 40-42mm/M8 csavaros fém gumibetétes