CELO - Csőbilincs 40mm pattintós műa. szögbelövőhöz GT43032 - 940UT

CELO
MásolásMásolás
CELO - Csőbilincs 40mm pattintós műa. szögbelövőhöz GT43032

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 40-40 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - rögzítés szögbelövéssel

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8421814420037

Sonepar cikkszám

GT43032

Gyártói cikkszám

940UT

Gyártói típuskód

940UT

Alkalmas csőátmérőhöz:

40-40 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

rögzítés szögbelövéssel

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Szín:

fehér

Max. csőszám:

1

Sorolható:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 40mm pattintós műa. szögbelövőhöz