CELO - Csőbilincs 40mm pattintós multiclip műa GT31629 - 940MC

CELO
MásolásMásolás
CELO - Csőbilincs 40mm pattintós multiclip műa GT31629

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 40-40 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - egyéb

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8421814109314

Sonepar cikkszám

GT31629

Gyártói cikkszám

940MC

Gyártói típuskód

940MC

Alkalmas csőátmérőhöz:

40-40 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Szín:

fehér

Sorolható:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 40mm pattintós multiclip műa