Nem visszaküldhető

CELO - Csőbilincs 6mm félköríves GT44078 - 96F

CELO
MásolásMásolás
CELO - Csőbilincs 6mm félköríves GT44078

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 6-6 mm

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Max. csőszám - 1

  • Betéttel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8421814013345

Sonepar cikkszám

GT44078

Gyártói cikkszám

96F

Gyártói típuskód

96F

Alkalmas csőátmérőhöz:

6-6 mm

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 6mm félköríves