CELO - Csőbilincs 8mm csavaros tűzálló fém GT32749 - 98L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 8-8 mm
Anyag - acél
Zárt - Igen
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8421814424066
Sonepar cikkszám
GT32749
Gyártói cikkszám
98L
Gyártói típuskód
98L
Alkalmas csőátmérőhöz:
8-8 mm
Anyag:
acél
Zárt:
Igen
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
egyéb
Max. csőszám:
1
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs 8mm csavaros tűzálló fém