CELO - Csőbilincs félköríves tűzálló fém előrögzítővel M6 szimpla GT98067 - 96PFT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas csőátmérőhöz - 6-6 mm
Anyag - acél
Zárt - Nem
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Anyagminőség - egyéb
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8421814435901
Sonepar cikkszám
GT98067
Gyártói cikkszám
96PFT
Gyártói típuskód
96PFT
Alkalmas csőátmérőhöz:
6-6 mm
Anyag:
acél
Zárt:
Nem
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Szín:
egyéb
Max. csőszám:
1
Sorolható:
Nem
Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs félköríves tűzálló fém előrögzítővel M6 szimpla