CELO - Csőbilincs félköríves tűzálló fém előrögzítővel M8 dupla GT98071 - 98DFT

CELO
MásolásMásolás
CELO - Csőbilincs félköríves tűzálló fém előrögzítővel M8 dupla GT98071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 8-8 mm

  • Anyag - acél

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8421814435888

Sonepar cikkszám

GT98071

Gyártói cikkszám

98DFT

Gyártói típuskód

98DFT

Alkalmas csőátmérőhöz:

8-8 mm

Anyag:

acél

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Szín:

egyéb

Max. csőszám:

2

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs félköríves tűzálló fém előrögzítővel M8 dupla