Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELO - Csőbilincs félköríves tűzálló fém előrögzítővel M8 szimpla GT98068 - 98PFT

CELO
MásolásMásolás
CELO - Csőbilincs félköríves tűzálló fém előrögzítővel M8 szimpla GT98068

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 8-8 mm

  • Anyag - acél

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8421814435918

Sonepar cikkszám

GT98068

Gyártói cikkszám

98PFT

Gyártói típuskód

98PFT

Alkalmas csőátmérőhöz:

8-8 mm

Anyag:

acél

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Szín:

egyéb

Max. csőszám:

1

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs félköríves tűzálló fém előrögzítővel M8 szimpla