Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

CELO - Csőbilincs félköríves tűzálló fém, műanyag előrögzítővel M6 dupla GT98070 - 96DFT

CELO
MásolásMásolás
CELO - Csőbilincs félköríves tűzálló fém, műanyag előrögzítővel M6 dupla GT98070

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 6-6 mm

  • Anyag - acél

  • Zárt - Nem

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8421814435871

Sonepar cikkszám

GT98070

Gyártói cikkszám

96DFT

Gyártói típuskód

96DFT

Alkalmas csőátmérőhöz:

6-6 mm

Anyag:

acél

Zárt:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Szín:

egyéb

Max. csőszám:

2

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs félköríves tűzálló fém előrögzítővel M6 dupla