CELO - Csőbilincs fém tűzálló bilincs M5-8 SN054697 - 96L

CELO
MásolásMásolás
CELO - Csőbilincs fém tűzálló bilincs M5-8 SN054697

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 6-8 mm

  • Anyag - acél

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8421814424288

Sonepar cikkszám

SN054697

Gyártói cikkszám

96L

Gyártói típuskód

96L

Alkalmas csőátmérőhöz:

6-8 mm

Anyag:

acél

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

egyéb

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Szín:

egyéb

Max. csőszám:

1

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Csőbilincs fém tűzálló bilincs M5-8