CELO - Fém tűzálló csőbilincs 13-16mm 100db/cs GT70710 - 914L

CELO
MásolásMásolás
CELO - Fém tűzálló csőbilincs 13-16mm 100db/cs GT70710

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 14-14 mm

  • Anyag - acél

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8421814424011

Sonepar cikkszám

GT70710

Gyártói cikkszám

914L

Gyártói típuskód

914L

Alkalmas csőátmérőhöz:

14-14 mm

Anyag:

acél

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

egyéb

Szín:

egyéb

Max. csőszám:

1

Sorolható:

Nem

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Fém tűzálló csőbilincs 13-16mm 100db/cs