Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELO - Kötegelő 102 x 2,5mm fekete 25db/cs GT33131 - 2425102BAN

CELO
MásolásMásolás
CELO - Kötegelő  102 x  2,5mm fekete 25db/cs GT33131

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalaghosszúság - 102 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33131

Gyártói cikkszám

2425102BAN

Gyártói típuskód

2425102BAN

Szalaghosszúság:

102 mm

Szín:

fekete

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 102 x 2,5mm fekete 25db/cs