Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELO - Kötegelő 140 x 3,6mm fekete 25db/cs GT33132 - 2436140BAN

CELO
MásolásMásolás
CELO - Kötegelő  140 x  3,6mm fekete 25db/cs GT33132

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalaghosszúság - 140 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33132

Gyártói cikkszám

2436140BAN

Gyártói típuskód

2436140BAN

Szalaghosszúság:

140 mm

Szín:

fekete

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 140 x 3,6mm fekete 25db/cs