Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELO - Kötegelő 202 x 3,6mm fekete 25db/cs GT33133 - 2436202BAN

CELO
MásolásMásolás
CELO - Kötegelő  202 x  3,6mm fekete 25db/cs GT33133

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalaghosszúság - 202 mm

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33133

Gyártói cikkszám

2436202BAN

Gyártói típuskód

2436202BAN

Szalaghosszúság:

202 mm

Szín:

fekete

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 202 x 3,6mm fekete 25db/cs