Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELO - Kötegelő 286 x 4,8mm szürke 25db/cs GT33130 - 2148286BAN

CELO
MásolásMásolás
CELO - Kötegelő  286 x  4,8mm szürke 25db/cs GT33130

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalaghosszúság - 286 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33130

Gyártói cikkszám

2148286BAN

Gyártói típuskód

2148286BAN

Szalaghosszúság:

286 mm

Szín:

szürke

Rögzítéstechnika ; Kötegelő ; Kötegelő 286 x 4,8mm szürke 25db/cs