Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELO - Kötegelő talp csavarozható 14x 9mm GT60889 - 915BBT

CELO
MásolásMásolás
CELO - Kötegelő talp csavarozható 14x 9mm GT60889

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 14 mm

  • Szélesség - 9 mm

  • Rögzítés módja - csavarok és szegecsek

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60889

Gyártói cikkszám

915BBT

Gyártói típuskód

915BBT

Hosszúság:

14 mm

Szélesség:

9 mm

Rögzítés módja:

csavarok és szegecsek

Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő talp csavarozható 14x 9mm