CELO - Kötegelő talp fekete GT22890 - 9TBB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 12 mm
Szélesség - 24.5 mm
Rögzítés módja - csavarok és szegecsek
Szín - fekete
Rögzítőlyuk átmérője - 3.5 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22890
Gyártói cikkszám
9TBB
Gyártói típuskód
BASABRID TBB
Hosszúság:
12 mm
Szélesség:
24.5 mm
Rögzítés módja:
csavarok és szegecsek
Szín:
fekete
Rögzítőlyuk átmérője:
3.5 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő talp fekete