Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

CELO - Kötegelő talp öntapadós 20x 20 GT60890 - 9119BBA

CELO
MásolásMásolás
CELO - Kötegelő talp öntapadós 20x 20 GT60890

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 20 mm

  • Szélesség - 20 mm

  • Rögzítés módja - öntapadós

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60890

Gyártói cikkszám

9119BBA

Gyártói típuskód

9119BBA

Hosszúság:

20 mm

Szélesség:

20 mm

Rögzítés módja:

öntapadós

Rögzítéstechnika ; Kötegelő talp ; Kötegelő talp öntapadós 20x 20